Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184TCH
- Peso70 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Código de armonización8501.52.4000
- Página de producto del fabricante
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono1800 rpm
- Diagrama de cableado