Motion
U5E3DCR
Motor de uso general - 5 hp, 1200 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, montura 215TC, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, montaje en cara C/montaje sin pie, servicio continuo
Artículo MI #02899361
No. Fabricante U5E3DCR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 5 hp, 1200 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, montura 215TC, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, montaje en cara C/montaje sin pie, servicio continuo
Artículo MI #02899361
No. Fabricante U5E3DCR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215TC
  • Peso
    140 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1200 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
5 CV,1170 Y 955 RPM,U5E3DCR,208-230/460
  • Estructura de aluminio extruido (180-280), acero laminado (56-140)
  • Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Marca "CE" en la placa de identificación (marco 140 y superior)
  • Caja de conductos ancha con división diagonal
  • 40°C ambiente, NEMA® diseño B rendimiento con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • 50/60 Hz en la placa de características (180–280 fotograma)
  • Cojinetes del extremo del eje reengrasables (180–280)
  • Cojinetes sellados (56-140), doble blindaje (180–280)
  • Adecuado para arranque en estrella-triángulo (marco 250 y más grande)
  • Capacidades nominales de tensión dobles adecuadas para la pieza
  • Aplicaciones: para bombas, ventiladores, compresores, manipulación de materiales y otras aplicaciones de uso general en entornos húmedos, polvorientos o sucios

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo