Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184T
- Longitud total de la dimensión C16.8 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Par de apriete15 pies-libras
- Peso64 lb
Detalles
- AplicacionesPara aplicaciones que requieren más de una velocidad estándar
- RPM base870 rpm - 1750 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónNuestra línea de velocidad variable ACCU-Series ofrece compatibilidad con productos para una verdadera solución de sistema. Puede combinar fácilmente un motor de servicio inversor de la marca U.S. Motors® con un variador o panel Nidec Motor Corporation, o comprar motores y controles integrados. Estos productos basados en soluciones, diseñados para usarse juntos como sistema, facilitan la elección de motores y variadores de velocidad compatibles que están diseñados para funcionar juntos para un rendimiento mejor y más confiable.
- Descripción Palabra clave5 CV / 1-1/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTE (totalmente adjunta)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa7.00 A
- Eficiencia a plena carga84.0 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382044961
- Corriente máxima permitida7.0 A
- ModeloC865
- Categoría del motorMotor de dos velocidades
- Caballos de fuerza del motor5 CV / 1-1/4 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMA#
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono900 rpm / 1800 rpm
- UPC_NO786382044961
Descripción general
- Aislamiento de clase F
- Estructura de aluminio extruido (140: acero laminado)
- Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
- 40°C ambiente
- Rodamientos reengrasables 250 bastidor y superior
- Cojinetes con doble blindaje
- Base extraíble 180 y superior
- Disposiciones de elevación 180 marco y superior
- Kits de conversión: bridas C y D
- Factor de servicio 1.0 o superior
- Aplicaciones: para aplicaciones que requieren más de una velocidad estándar