Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184T
- Longitud total de la dimensión C16.1 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Par de apriete7.5 pies-libras
- Peso75 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base3525 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores U.S. Motors® UNIMOUNT® cuentan con un bastidor de aluminio extruido y un aumento de temperatura de clase F con un factor de servicio de 1.25 , lo que lo convierte en el motor en funcionamiento más frío de la industria. Las patas extraíbles, los kits de frente en C y brida en D, los kits de tapa de cubierta y los kits de freno hacen de los motores UNIMOUNT® uno de los motores más versátiles del sector. Los soportes de aluminio combinados con insertos de cojinetes de acero garantizan que los motores UNIMOUNT® sean ligeros y fiables.
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga88.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382044985
- Corriente máxima permitida4.9 A
- ModeloAW95
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382044985
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
5 HP,3525 RPM,U5P1G,575 V,184T