Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor184TC
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Par de apriete7.4 pies-libras
- Peso75 lb
Details
- 2D Dibujo
- AplicacionesSopladores u otras aplicaciones alimentadas por inversores, ventiladores, bombas
- RPM base3525 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónCuando se trata de motores para su uso en aplicaciones agrícolas, solo hay un nombre que necesita saber. Nuestros motores de marca U.S. Motors® están diseñados para satisfacer sus necesidades de rendimiento, eficiencia y longevidad. Creamos productos innovadores que proporcionan soluciones para aquellos que trabajan en granjas y agricultura. Nidec Motor Corporation también fabrica una de las selecciones más amplias de motores de uso agrícola en la industria agrícola dentro de la línea U.S. Motors®, para su uso en prácticamente cualquier aplicación agrícola. Nuestra dedicación a la industria es lo que mantiene a nuestros motores en lo más alto de la calidad y el rendimiento del producto lo que continuará manteniendo su granja en funcionamiento durante años.
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa12.10 / 6.10 A
- Eficiencia a plena carga88.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382045081
- Corriente máxima permitida6.1 A, 12.3 A
- ModeloHA44
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382045081
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
5 HP,3520 RPM,U5V1BC,230/460 V,184TC
- Sistema de aislamiento Inverter Grade® (cumple con NEMA MG-1 parte 31)
- Termostatos de clase F (uno por fase)
- Estructura de aluminio extruido (140: acero laminado)
- Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
- 40°C ambiente, NEMA diseño B rendimiento en potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Base extraíble 180 y más grande
- Disposiciones de elevación 180 bastidor y más grande
- Cojinete del extremo del eje regable
- Cojinetes con doble blindaje
- Doble inmersión y horneado con refuerzo adicional
- Diseño eficiente de primera calidad, equilibrio especial, posición de montaje F1
- Aislamiento Clase F, 1.15 S.F. en onda sinusoidal/1.0 S.F. en PWM
- Potencia constante a 90 Hz
- Aplicaciones: para bombas, ventiladores, sopladores u otras aplicaciones accionadas por inversores