Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor254T
- Longitud total de la dimensión C23.8 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete22.2 pies-libras
- Peso190 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base885 rpm - 1770 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónNuestra línea de velocidad variable ACCU-Series ofrece compatibilidad con productos para una verdadera solución de sistema. Puede combinar fácilmente un motor de servicio inversor de la marca U.S. Motors® con un variador o panel Nidec Motor Corporation, o comprar motores y controles integrados. Estos productos basados en soluciones, diseñados para usarse juntos como sistema, facilitan la elección de motores y variadores de velocidad compatibles que están diseñados para funcionar juntos para un rendimiento mejor y más confiable.
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV / 3-3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga84.0 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382045449
- Corriente máxima permitida9.6 A
- ModeloC876
- Categoría del motorMotor de dos velocidades
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV / 3-3/4 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMA#
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6207-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono900 rpm / 1800 rpm
- UPC_NO786382045449
- Diagrama de cableado