Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213T
- Longitud total de la dimensión C18.6 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Par de apriete22.3 pies-libras
- Peso114.89 lb
Detalles
- AplicacionesSopladores u otras aplicaciones alimentadas por inversores, ventiladores, bombas
- RPM base1765 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónCuando se trata de motores para su uso en aplicaciones agrícolas, solo hay un nombre que necesita saber. Nuestros motores de marca U.S. Motors® están diseñados para satisfacer sus necesidades de rendimiento, eficiencia y longevidad. Creamos productos innovadores que proporcionan soluciones para aquellos que trabajan en granjas y agricultura. Nidec Motor Corporation también fabrica una de las selecciones más amplias de motores de uso agrícola en la industria agrícola dentro de la línea U.S. Motors®, para su uso en prácticamente cualquier aplicación agrícola. Nuestra dedicación a la industria es lo que mantiene a nuestros motores en lo más alto de la calidad y el rendimiento del producto lo que continuará manteniendo su granja en funcionamiento durante años.
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTE (totalmente adjunta)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa18.30 / 9.20 A
- Eficiencia a plena carga91.0 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382045487
- Corriente máxima permitida9.2 A, 18.3 A
- ModeloG38474
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6206-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382045487