Motion
UJ10P1GM
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 215JM , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3520 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02899398
No. Fabricante UJ10P1GM
Precio2,793.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 215JM , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3520 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02899398
No. Fabricante UJ10P1GM
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
Precio2,793.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215JM
  • Longitud total de la dimensión C
    21.4 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    14.9 pies-libras
  • Peso
    166 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    3520 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.0 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382045555
  • Corriente máxima permitida
    9.4 A
  • Modelo
    DT45
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382045555
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
10 HP,3520 RPM,UJ10P1GM,575 V,215JM
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Marco de hierro fundido (280 y posteriores), aluminio (180–250), acero laminado 140
  • Soportes de extremo de hierro fundido (280 y posteriores), aluminio con insertos de cojinetes de acero
  • 40°C ambiente, NEMA® Design B Performance con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Cojinete del extremo del eje regrasable (marco 180 y superior)
  • Cojinetes con doble blindaje
  • Base extraíble (bastidor 180–250 )
  • Disposiciones de elevación (marco 180 y superior)
  • Eje JM para sello mecánico
  • Marca "CE" en la placa del fabricante
  • Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor. Se utiliza en entornos húmedos, polvorientos o sucios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo