Motion
UJ15P2GM
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 254JM , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02899401
No. Fabricante UJ15P2GM
Price$3,825.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 254JM , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02899401
No. Fabricante UJ15P2GM
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
Price$3,825.73/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    254JM
  • Longitud total de la dimensión C
    25.4 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    44.4 pies-libras
  • Peso
    180 lb

Details

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1775 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    92.4 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382045753
  • Corriente máxima permitida
    14.6 A
  • Modelo
    DY70
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6207-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382045753
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
15 HP,1775 RPM,UJ15P2GM,575 V,254JM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo