Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184JM
- Longitud total de la dimensión C17.8 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Par de apriete14.9 pies-libras
- Peso70 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1755 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónPara los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382046972
- Corriente máxima permitida5.0 A
- ModeloDT32
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382046972
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Estructura de aluminio extruido (acero laminado 140 )
- Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
- Cojinetes con doble blindaje
- Base extraíble (bastidor 180 y superior)
- Disposiciones de elevación (marco 180 y superior)
- Eje JM para sello mecánico
- Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor. Se utiliza en entornos húmedos, polvorientos o sucios