Motion
UJ7C1K21M
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 7-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 215JM , caja TE (totalmente cerrada), 60 Hz, base de 3480 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #02899429
No. Fabricante UJ7C1K21M
Precio2,224.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 7-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 215JM , caja TE (totalmente cerrada), 60 Hz, base de 3480 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #02899429
No. Fabricante UJ7C1K21M
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
Su precio$2,224.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215JM
  • Longitud total de la dimensión C
    22.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    133 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas
  • RPM base
    3480 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TE (totalmente adjunta)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    30.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    83.9 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382047108
  • Corriente máxima permitida
    30.3 A
  • Modelo
    G69588
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382047108

Descripción general

Descripción del fabricante
7 1/2 HP,3480 RPM,UJ7C1K21M,230 V,215JM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo