Motion
UN13V2BC
Motor de servicio del inversor - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base/cara, servicio continuo
Artículo MI #02899440
No. Fabricante UN13V2BC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio del inversor - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base/cara, servicio continuo
Artículo MI #02899440
No. Fabricante UN13V2BC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Peso
    19 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base/cara
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 HP,1725 RPM,UN13V2BC,208-230/460 V,5
  • Sistema de aislamiento Inverter Grade® (cumple con NEMA MG-1 parte 31)
  • Termostatos de clase F (uno por fase)
  • Estructura de aluminio extruido (140: acero laminado)
  • Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
  • 40°C ambiente, NEMA diseño B rendimiento en potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Base extraíble 180 y más grande
  • Disposiciones de elevación 180 bastidor y más grande
  • Cojinete del extremo del eje regable
  • Cojinetes con doble blindaje
  • Doble inmersión y horneado con refuerzo adicional
  • Diseño eficiente de primera calidad, equilibrio especial, posición de montaje F1
  • Aislamiento Clase F, 1.15 S.F. en onda sinusoidal/1.0 S.F. en PWM
  • Potencia constante a 90 Hz
  • Aplicaciones: para bombas, ventiladores, sopladores u otras aplicaciones accionadas por inversores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo