Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor182TC
- Peso125 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1765 rpm
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEBC (enfriado por soplador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de accionamiento vectorial (servicio severo)
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Diagrama de cableado