Motion
VB5T2BC
Motor de accionamiento vectorial - Uso intensivo - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 184TC , caja TEBC (enfriada por soplador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1760 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #02899483
No. Fabricante VB5T2BC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de accionamiento vectorial - Uso intensivo - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 184TC , caja TEBC (enfriada por soplador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1760 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #02899483
No. Fabricante VB5T2BC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Peso
    144 lb

Details

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEBC (enfriado por soplador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento vectorial (servicio severo)
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5 1755 VB5T2BC 184TC 230/460V BL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo