Motion
VN2T2BC
Motor de accionamiento vectorial - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 182TC , carcasa de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02899494
No. Fabricante VN2T2BC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de accionamiento vectorial - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 182TC , carcasa de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02899494
No. Fabricante VN2T2BC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182TC
  • Longitud total de la dimensión C
    14.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    122 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Transportadores, polipastos, aplicaciones accionadas por inversor, prensas
  • RPM base
    1775 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Diseñado para fabricantes de equipos de producción, equipos de perforación y equipos de refinería de petróleo y gas, el Programa de Monogramas del Instituto Americano del Petróleo (American Petroleum Institute, API) verifica que los fabricantes están funcionando de acuerdo con los estándares de la industria. Nidec Motor Corporation es una de las primeras empresas en obtener el prestigioso monograma API®† 547 . Ofrecemos una amplia gama de motores de petróleo y gas además del producto API 547 , incluidos motores estándar IEEE 841 , motores de bomba API 610 , motores verticales y motores para zonas peligrosas fabricados para garantizar un tiempo de actividad óptimo en instalaciones de petróleo y gas.
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.80 / 2.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    2.9 A, 5.8 A
  • Modelo
    MKA057
  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento vectorial
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2 1765 VN2T2BC 182TC 230/460V NV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo