Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor56YZ
- Longitud total de la dimensión C11.8 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete24.26 pies-libras
- Peso32 lb
Details
- AplicacionesCirculadores de aire donde el motor se monta directamente en la columna del ventilador
- RPM base1700 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores de servicio de lavado de la marca U.S. Motors® están diseñados para su uso en el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que los motores están expuestos de forma rutinaria a lavado, ciertos productos químicos, humedad y humedad. Los motores lavables proporcionan durabilidad y flexibilidad para ayudar a maximizar el tiempo de actividad y reducir los costes operativos generales. Los motores de lavado de la marca U.S. Motors®, que se ofrecen en acero pintado, sin pintura y todo acero inoxidable, están certificados para cumplir con los requisitos de los estándares de higiene de la industria del horneado (BISSC).
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.90 / 2.90 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382059576
- Corriente máxima permitida2.9 A, 5.9 A
- ModeloK063FEF4987015B
- Categoría del motorMotor del ventilador de montaje en horquilla (pintado)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeYoke
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382059576
Descripción general
Descripción del fabricante
1/2 HP, 1700 RPM, WD12AA2PZ7,115/230 V, 56Y
- Aislamiento de clase F
- Pintura epoxi blanca no tóxica aprobada por el USDA
- Junta de reborde giratorio con anilla en V en el extremo del eje
- Protección contra sobrecarga térmica de reinicio automático
- Caja de conductos sellada con orificios para cables NPT
- F1 posición de montaje
- Protección interna contra la corrosión en rotor, estator, bobinado y bastidor
- Sello de grasa estacionario en el extremo del eje
- Aplicaciones: Diseñado para cumplir con los requisitos del fabricante para circuladores de aire donde el motor se monta directamente en la columna del ventilador