Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C11.7 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete12.11 pies-libras
- Peso32 lb
Detalles
- AplicacionesFabricantes de panaderías, conservas, lácteos, fármacos y cosméticos para productos sanitarios, procesamiento de alimentos, empacadoras de carne
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores de servicio de lavado de la marca U.S. Motors® están diseñados para su uso en el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que los motores están expuestos de forma rutinaria a lavado, ciertos productos químicos, humedad y humedad. Los motores lavables proporcionan durabilidad y flexibilidad para ayudar a maximizar el tiempo de actividad y reducir los costes operativos generales. Los motores de lavado de la marca U.S. Motors®, que se ofrecen en acero pintado, sin pintura y todo acero inoxidable, están certificados para cumplir con los requisitos de los estándares de higiene de la industria del horneado (BISSC).
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa7.30 / 3.90–3.70 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382047672
- Corriente máxima permitidaDe 3.7 a 3.9 A, 7.3 A
- ModeloC063JKW5429015B
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeCara en C / Base
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosBISSC, NEMA, USDA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382047672