Motion
WD13AA2PZ7
Motor de ventilador de montaje en horquilla para servicio de lavado (pintado) - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56YZ , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1700 rpm, montaje en horquilla, servicio continuo
Artículo MI #02899512
No. Fabricante WD13AA2PZ7
Precio610.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de ventilador de montaje en horquilla para servicio de lavado (pintado) - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56YZ , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1700 rpm, montaje en horquilla, servicio continuo
Artículo MI #02899512
No. Fabricante WD13AA2PZ7
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
Precio610.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56YZ
  • Longitud total de la dimensión C
    10.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    16.49 pies-libras
  • Peso
    16 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Circuladores de aire donde el motor se monta directamente en la columna del ventilador
  • RPM base
    1700 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores de servicio de lavado de la marca U.S. Motors® están diseñados para su uso en el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que los motores están expuestos de forma rutinaria a lavado, ciertos productos químicos, humedad y humedad. Los motores lavables proporcionan durabilidad y flexibilidad para ayudar a maximizar el tiempo de actividad y reducir los costes operativos generales. Los motores de lavado de la marca U.S. Motors®, que se ofrecen en acero pintado, sin pintura y todo acero inoxidable, están certificados para cumplir con los requisitos de los estándares de higiene de la industria del horneado (BISSC).
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.90 / 2.50 A
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382059590
  • Corriente máxima permitida
    2.5 A, 4.9 A
  • Modelo
    K063FBN4933035B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador de montaje en horquilla (pintado)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Yoke
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382059590

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 HP, 1700 RPM, WD13AA2PZ7,115/230 V, 56Y
  • Aislamiento de clase F
  • Pintura epoxi blanca no tóxica aprobada por el USDA
  • Junta de reborde giratorio con anilla en V en el extremo del eje
  • Protección contra sobrecarga térmica de reinicio automático
  • Caja de conductos sellada con orificios para cables NPT
  • F1 posición de montaje
  • Protección interna contra la corrosión en rotor, estator, bobinado y bastidor
  • Sello de grasa estacionario en el extremo del eje
  • Aplicaciones: Diseñado para cumplir con los requisitos del fabricante para circuladores de aire donde el motor se monta directamente en la columna del ventilador

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo