Motion
WD13S2ACR
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , carcasa TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #02899513
No. Fabricante WD13S2ACR
Precio893.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , carcasa TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #02899513
No. Fabricante WD13S2ACR
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
Precio893.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    11.2 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    24.37 pies-libras
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Fabricantes de panaderías, conservas, lácteos, fármacos y cosméticos para productos sanitarios, procesamiento de alimentos, empacadoras de carne
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores de servicio de lavado de la marca U.S. Motors® están diseñados para su uso en el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que los motores están expuestos de forma rutinaria a lavado, ciertos productos químicos, humedad y humedad. Los motores lavables proporcionan durabilidad y flexibilidad para ayudar a maximizar el tiempo de actividad y reducir los costes operativos generales. Los motores de lavado de la marca U.S. Motors®, que se ofrecen en acero pintado, sin pintura y todo acero inoxidable, están certificados para cumplir con los requisitos de los estándares de higiene de la industria del horneado (BISSC).
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.90–1.80 / 0.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    80.0 %
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382075729
  • Corriente máxima permitida
    0.9 A, 1.8 a 1.9 A
  • Modelo
    P063GBK4449025B
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    BISSC, NEMA, USDA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382075729

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 HP,1725 RPM,WD13S2ACR,208-230/460 V,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo