Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.6250 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7.8700 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoC280
- Diámetro del extremo del cubo5-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio3.1200 pulg.
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
- Peso24.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro fundido
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.3500 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieC
- Capacidad de par13866 pulg.
- UPC_NO685144440136