Motion
AH 24036

SKF
AH 24036

Vaina de extracción - 127 mm de longitud, 1:30 cónica
Artículo MI #02899793
No. Fabricante AH 24036
Precio1,133.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AH 24036

Vaina de extracción - 127 mm de longitud, 1:30 cónica
Artículo MI #02899793
No. Fabricante AH 24036
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
Su precio$1,133.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    170 mm
  • En general Longitud  
    127 mm
  • Rosca Tamaño  
    M190x3 mm
  • Peso
    7.61 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    24036
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 38 E
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM38
  • Número de arandela de bloqueo
    MB34
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Serie
    AH240
  • Cono
    1:30
  • UPC_NO
    7316570751185

Descripción general

Descripción del fabricante
AH24036 MANGUITO DE RETIRADA