Motion
200JM
Chaqueta impermeable clásica - Media, amarilla, poliéster/PVC, cierre a presión
Artículo MI #02899993
No. Fabricante 200JM
Precio11.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta impermeable clásica - Media, amarilla, poliéster/PVC, cierre a presión
Artículo MI #02899993
No. Fabricante 200JM
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
Su precio$11.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    52 pulg.
  • Longitud
    30 pulg.
  • Tamaño
    Medio

Detalles

  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Amarillo
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Snaps
  • Tipo de prenda
    Chaqueta
  • Uso de la prenda
    Lluvia
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Material
    Poliéster/PVC
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    Clásico
  • Mangas extraíbles
    Manguitos no extraíbles
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    45143200924

Descripción general

Descripción del fabricante
200JM CLÁSICO 0,35MM CHAQUETA DE PVC/POLI
  • PVC de 0.35 mm sobre tejido de tela de poliéster
  • Combina las cualidades de resistencia e impermeabilidad del PVC con la durabilidad de un refuerzo de poliéster
  • Frontal con cierre a presión de plástico negro y bragueta antitormenta
  • Cierres a presión de plástico negro en las muñecas
  • Capucha extraíble con cordón
  • Cuello redondo
  • Dos bolsillos de parche con solapas
  • Mangas raglán
  • Color: amarillo
  • Envasado y con precio individual, 40 por caja

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"