Motion
72225C-907A2

Timken
72225C-907A2

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - 2.2500 pulg. de diámetro interior, 4.8750 pulg. de diámetro exterior, 1.2910 pulg. de ancho de cono, 2.1875 pulg. de ancho de copa, clase 2 (piñón) de clasificación de precisión de tolerancia
Artículo MI #02900035
No. Fabricante 72225C-907A2
Precio1,124.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
72225C-907A2

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - 2.2500 pulg. de diámetro interior, 4.8750 pulg. de diámetro exterior, 1.2910 pulg. de ancho de cono, 2.1875 pulg. de ancho de copa, clase 2 (piñón) de clasificación de precisión de tolerancia
Artículo MI #02900035
No. Fabricante 72225C-907A2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,124.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.8750 pulg.
  • Ancho general
    3.0625 pulg.
  • Peso
    9.16 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Tolerancia de clase 2 (Pinion)
  • Tipo de conjunto
    Fila doble
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    72225C
  • Descripción
    72225C 907A2 CONJUNTO BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    053893794839
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    72000C
  • UPC_NO
    053893794839

Descripción general

Descripción del fabricante
72225C 907A2 CONJUNTO BRG
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con la capacidad de soportar cargas radiales y axiales altas, los conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos de doble hilera Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Los conjuntos de espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste de holgura del cojinete.
  • La opción más amplia que incluye tamaños en pulgadas y en sistema métrico
  • Diseñado para ofrecer velocidades más altas, cargas más pesadas y una vida útil más larga
  • Tecnología y soporte de ingeniería inigualables
  • Los cojinetes de carrera exterior doble (TDO) de dos filas cuentan con una carrera exterior doble (copa) y dos carreras interiores individuales (conos)
  • El anillo guía exterior presenta ranuras y orificios de lubricación en el diámetro exterior
  • Se vende con mayor frecuencia con un espaciador para controlar la holgura axial interna o el juego axial (BEP) para eliminar el procedimiento de ajuste
  • La holgura axial interna está marcada en el espaciador para fines de identificación y reordenamiento
  • La holgura axial interna viene preestablecida de fábrica para crear un conjunto de cojinetes emparejado (MBA)
  • Los componentes no se pueden mezclar con otros componentes de otro conjunto de cojinetes
  • Amplia y efectiva separación de rodamientos ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente de carga significativo
  • Se puede utilizar en posiciones fijas o dejar flotar en el orificio de la carcasa