Motion
B48EL
Cojinete plano esférico RBC - Anillo interior extendido sin sellar
Artículo MI #02900210
No. Fabricante B48EL
Precio1,770.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico RBC - Anillo interior extendido sin sellar
Artículo MI #02900210
No. Fabricante B48EL
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
Precio1,770.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    4.312 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    4.5 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    9 °
  • Ancho del anillo exterior
    2.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7500 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Peso
    8.25 lb

Detalles

  • Aplicación
    Extremos de cilindro hidráulico, varillas, conjuntos de pasador King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguador, extremos de barra de acoplamiento
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Número de Upc del fabricante
    637400001919
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 350 °F
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    339500 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Tipo de cojinete
    Anillo interior extendido
  • UPC_NO
    637400001919

Descripción general

Descripción del fabricante
B48EL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo