Motion
709412
709412 Válvula reductora hidráulica -
Artículo MI #02900258
No. Fabricante 709412
Precio2,667.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
709412 Válvula reductora hidráulica -
Artículo MI #02900258
No. Fabricante 709412
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
Precio2,667.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    176 mm
  • Ancho general
    92 mm

Detalles

  • Acción
    Reversible
  • Accionamiento
    Piloto
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • Caudal máximo
    53 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4780 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Subplaca montada
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
XG2V-6GW-10 VÁLVULA REDUCTORA

También puede gustarle