Motion
709415
VICKERS (DANFOSS) Válvula reductora hidráulica
Artículo MI #02900259
No. Fabricante 709415
Precio2,805.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VICKERS (DANFOSS) Válvula reductora hidráulica
Artículo MI #02900259
No. Fabricante 709415
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
Precio2,805.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    176 mm
  • Ancho general
    107 mm

Detalles

  • Acción
    Reversible
  • Accionamiento
    Piloto
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • Caudal máximo
    80 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Subplaca montada
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
XG2V-8CW-10 VÁLVULA REDUCTORA

También puede gustarle