Motion
HP8505-36IN

Rexnord (RRX)
HP8505-36IN

Cadena serie HP8505-36 Rexnord MatTop® 8505
Artículo MI #02900419
No. Fabricante HP8505-36IN
Precio225.06 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
HP8505-36IN

Cadena serie HP8505-36 Rexnord MatTop® 8505
Artículo MI #02900419
No. Fabricante HP8505-36IN
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
Precio225.06 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena Paso  
    0.75 pulg.
  • Alfombrilla Grosor  
    8.7 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso por pie
    1.82 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Aplicación
    Bebidas
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Número de cadena
    8505
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
HP8505-36 HP8505-36
  • HP8505 36 Inch Wide MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos