Motion
DF0617LLUCS05/L417

NTN
DF0617LLUCS05/L417

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 55 mm OD, 23 mm Ancho, Doble sello, Sin anillo a presión
Artículo MI #02900562
No. Fabricante DF0617LLUCS05/L417
Precio73.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
DF0617LLUCS05/L417

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 55 mm OD, 23 mm Ancho, Doble sello, Sin anillo a presión
Artículo MI #02900562
No. Fabricante DF0617LLUCS05/L417
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
Su precio$73.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    DF0617LLUCS05 COJINETE DE BOLA
  • Número de Upc del fabricante
    4547359594836
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359594836

Descripción general

Descripción del fabricante
DF0617LLUCS05 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos