Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorAzul
- Material de recubrimiento de la mangueraCubierta de PVC
- Tipo de mangueraManguera de manipulación de materiales
- Número de Upc del fabricante822353021361
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de manipulación de materiales forrada de poliuretano de uso extrapesado de la serie Ureflex de la serie UF2™
- Aplicaciones típicasRecogida de cenizas volantes, equipo de vacío industrial, conductos de materiales, manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, recuperación de desechos de máquinas de fresado, aspiración de rocas, grava, arena y hormigón triturado, recuperación de chorro de chorro
- UPC_NO822353021361
- Presión de trabajo18 psi
Descripción general
- Revestimiento de poliuretano resistente a la abrasión extragrueso: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Cubierta disipativa estática: formulada especialmente para ayudar a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Revestimiento de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos