Motion
85BNR10HTDUELP4Y

NSK
85BNR10HTDUELP4Y

Cojinete de contacto angular de superprecisión de alta velocidad - Orificio de 80 mm, OD de 125 mm, Ancho de 44 mm, Contacto de 18 °, Abierto
Artículo MI #02900713
No. Fabricante 85BNR10HTDUELP4Y
Precio10,283.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
85BNR10HTDUELP4Y

Cojinete de contacto angular de superprecisión de alta velocidad - Orificio de 80 mm, OD de 125 mm, Ancho de 44 mm, Contacto de 18 °, Abierto
Artículo MI #02900713
No. Fabricante 85BNR10HTDUELP4Y
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
Precio10,283.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Contacto Ángulo  
    18 °
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • Altura total
    44 mm
  • En general Ancho  
    44 mm
  • Peso
    4.12 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    85BNR10HTDUELP4Y BRG
  • Código de armonización
    6909195010
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176626142
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Serie
    10
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176626142

Descripción general

Descripción del fabricante
85BNR10HTDUELP4Y BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos