Motion
SA 60  TXE-2LS

SKF
SA 60 TXE-2LS

Extremo de la varilla derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 60 mm, Tamaño de la rosca del mango: M60x4, Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #02900987
No. Fabricante SA 60 TXE-2LS
Price$3,337.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SA 60 TXE-2LS

Extremo de la varilla derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 60 mm, Tamaño de la rosca del mango: M60x4, Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #02900987
No. Fabricante SA 60 TXE-2LS
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
Price$3,337.14/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Diámetro de la cabeza
    137 mm
  • Tamaño de la rosca
    M60 x 4
  • Peso
    15.06 lb

Details

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 75 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    360.0 kN
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    SA
  • Estándares cumplidos
    ISO 122404:1998, ISO 9651:1998
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M
  • UPC_NO
    7316572111086

Descripción general

Descripción del fabricante
SA 60 TXE-2LS EXTREMO DE LA VARILLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron