Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Peso0.00344 lb
- Tamaño del cable0.0320 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03000321500M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera7.1000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C0300-032-1500M PRIMAVERA