Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.59 pulg.
- Exterior Diámetro35 mm
- Longitud total11 mm
Detalles
- Soporte del cojineteBola
- Aplicación del embragueRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- Capacidad de carga dinámica1665 lb
- RPM Máx.8400 rpm
- Capacidad de par14.7 pies-libras
- UPC_NO786582696397