Motion
FXW216E 1 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
FXW216E 1 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de reborde E
Artículo MI #02901478
No. Fabricante FXW216E 1 FLANGE BALL BRG
Precio159.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FXW216E 1 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de reborde E
Artículo MI #02901478
No. Fabricante FXW216E 1 FLANGE BALL BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$159.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-7/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    27/64 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-11/32 pulg.
  • Peso
    0.82 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    W216EL
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699283457

Descripción general

Descripción del fabricante
FXW216E BRILLANTE BLK FX-W216E
  • Rodamiento de bolas montado de 1 in, Rendimiento intermedio, Bloque de bridas de hierro de alta prueba 2-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de labio único, No lubricable

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"