Motion
B602212
Casquillos sin llave - 2.7500 in ID, 4.3307 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02901725
No. Fabricante B602212
Precio107.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 2.7500 in ID, 4.3307 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02901725
No. Fabricante B602212
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
Precio107.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M10 x 30
  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.7500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    19337
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5940 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    29831 lb
  • Exterior Diámetro  
    4.3307 pulg.
  • Longitud total
    1.5940 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 30
  • Peso
    3.800 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    60 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B602212
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    3418 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • UPC_NO
    662345044479

Descripción general

Descripción del fabricante
B602212 BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 2-3/4"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"