Motion
9144402
DTM Mastic epoxi - 1 gal, Color amarillo de seguridad
Artículo MI #02902150
No. Fabricante 9144402
Price$127.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DTM Mastic epoxi - 1 gal, Color amarillo de seguridad
Artículo MI #02902150
No. Fabricante 9144402

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$127.76/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    125-225 pies2
  • Tamaño
    1 gal.

Details

  • Color
    Amarillo seguridad
  • Familia de colores
    Amarillo
  • Tiempo de secado
    De 6 a 8 h
  • Finalizar
    Semibrillante
  • Temperatura máxima de aplicación
    +60 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +40 °F
  • ENLACE DE MSDS
  • Tipo de resina
    Epoxi
  • Estándares cumplidos
    Aceptable por el USDA
  • UPC_NO
    020066914493

Descripción general

Descripción del fabricante
9144402 AMARILLO SEGURIDAD
  • Para entornos de moderados a severos
  • Aplicación directa sobre acero oxidado sólido con preparación mínima de la superficie: también se puede utilizar sobre acero limpio, metal galvanizado, hormigón (incluidos suelos de hormigón), superficies previamente recubiertas y ligeramente húmedas
  • Se puede utilizar en interiores o exteriores
  • Si bien la exposición a la luz solar y ciertas condiciones de iluminación interior causan decoloración y formación de cal de todos los recubrimientos de tipo epoxi, estos cambios son solo de naturaleza cosmética.
  • Para uso con base epoxi Steel-Tech® (Mi artículo n.o 05417043)
  • Contenedor: lata de un galón