Motion
AL844 X 103P M/M

PEER CHAIN
AL844 X 103P M/M

Cadena de hojas remachada - Lazada 4 x 4 , paso de 1.0000 pulg., material de acero al carbono
Artículo MI #02902237
No. Fabricante AL844 X 103P M/M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
AL844 X 103P M/M

Cadena de hojas remachada - Lazada 4 x 4 , paso de 1.0000 pulg., material de acero al carbono
Artículo MI #02902237
No. Fabricante AL844 X 103P M/M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Lazada
    4 x 4
  • Pasador Diámetro  
    0.3120 pulg.
  • Paso  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    16.294 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Acero al carbono
  • Número de stock del fabricante
    13226
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
AL844 X 103P M/M
  • Todas las cadenas de hojas PEER se utilizan comúnmente para aplicaciones de elevación y izado como, principalmente, en montacargas, carretillas elevadoras y elevadores de contenedores.
  • Fabricado con placas y pasadores apilados.
  • Las cadenas de hoja proporcionan alta resistencia y alta carga para aplicaciones de elevación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"