Motion
PE-3003
Bomba de aceite - Bomba accionada por aire, bomba eléctrica, aceite, caudal de 0.20 in3/s, tamaño de contenedor compatible de 3 l
Artículo MI #02902258
No. Fabricante PE-3003
Precio2,464.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de aceite - Bomba accionada por aire, bomba eléctrica, aceite, caudal de 0.20 in3/s, tamaño de contenedor compatible de 3 l
Artículo MI #02902258
No. Fabricante PE-3003

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,464.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor compatible
    3 l
  • Conexión de rosca de salida
    5/16-24 (hembra) en

Detalles

  • Caudal
    0.20 pulg.3/s
  • Tipo de lubricación
    Aceite
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +120 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +32 °F
  • Salida
    3.33 cc/s
  • Material de la bomba
    Plástico
  • Tipo de bomba
    Bomba de accionamiento neumático, bomba eléctrica
  • Serie
    PE-30
  • Voltaje
    110 V

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE PE-3003

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo