Motion
PP8507-36IN

REXNORD INC
PP8507-36IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 36.000 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de paso
Artículo MI #02902259
No. Fabricante PP8507-36IN
Precio197.29 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
PP8507-36IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 36.000 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de paso
Artículo MI #02902259
No. Fabricante PP8507-36IN
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
Su precio$197.29/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    36.000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    3-1/2 pulg.
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Natural
  • Material del vuelo
    Polipropileno
  • Número de catálogo del fabricante
    PP8507-36
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699512298

Descripción general

Descripción del fabricante
PP8507-36 PP8507-36
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"