Motion
5727475302

AVENTICS
5727475302

Válvula pilotada neumática - Cuerpo con puerto, 5 puertos, 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #02902323
No. Fabricante 5727475302
Precio105.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5727475302

Válvula pilotada neumática - Cuerpo con puerto, 5 puertos, 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #02902323
No. Fabricante 5727475302
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
Precio105.95 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del cuerpo
    Poliarilamida, polioximetileno
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    38.85 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de pilotos
    Piloto doble
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de presión de funcionamiento
    21.75 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
5727475302 5/2 VÁLVULA SOLENOIDE TIPO 740,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno