Motion
R433030317

AVENTICS
R433030317

Cilindro hidráulico de baja presión NFPA - 750 psi, calibre de 6.000 pulg., montaje de MP1 , varilla de 1.375 pulg., rosca de 1 1/4-12 M
Artículo MI #02902367
No. Fabricante R433030317
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R433030317

Cilindro hidráulico de baja presión NFPA - 750 psi, calibre de 6.000 pulg., montaje de MP1 , varilla de 1.375 pulg., rosca de 1 1/4-12 M
Artículo MI #02902367
No. Fabricante R433030317
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    6.000 pulg.
  • Varilla - Tamaño de rosca
    1 1/4-12 M
  • Diámetro de la varilla
    1.375 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    750 psi
  • Tipo de montaje
    MP1
  • Estilo
    Hidráulico de baja presión

Descripción general

Descripción del fabricante
R433030317 6 MP1-PH 1 3/8 R 1 1/4-12 M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo