Motion
SBN10461
Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.1560 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #02902371
No. Fabricante SBN10461
Precio564.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.1560 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #02902371
No. Fabricante SBN10461
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
Su precio$564.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo de bolas
    1.0000 pulg.
  • Jefe
    1.0000 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.1560 pulg.
  • Peso de la tuerca
    1.11 lb
  • Diámetro mínimo de la raíz
    0.8200 pulg.
  • Peso del tornillo
    2.2 pies-libras
  • Apriete para elevar 1 lb
    0.177 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca esférica SRT
  • Tuerca de bolas por circuito
    50/100
  • Capacidad de carga dinámica
    2142 lb
  • Capacidad de carga estática
    11925 lb
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
SBN10461 TUERCA DE BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno