Motion
ZCDUKR16-25D
Cilindro guía para servicios pesados - Varilla simple, calibre de 16 mm, longitud de recorrido de 25 mm
Artículo MI #02902480
No. Fabricante ZCDUKR16-25D
Precio83.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro guía para servicios pesados - Varilla simple, calibre de 16 mm, longitud de recorrido de 25 mm
Artículo MI #02902480
No. Fabricante ZCDUKR16-25D
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
Precio83.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    20 mm
  • Longitud total
    128.5 mm
  • Ancho general
    32 mm

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    +1.05 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.13 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.13 a +15 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
ZCDUKR16-25D CILOS, MT GRATIS, CON VACÍO

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good