Motion
NA6905UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, 30 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #02902604
No. Fabricante NA6905UU
Precio199.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, 30 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #02902604
No. Fabricante NA6905UU
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
Precio199.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    39200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA6905UU cuenta con un diámetro interior de 25 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 30 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para aplicaciones de transmisión de potencia sellada.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA69
  • Capacidad de carga estática
    58700 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
NA6905UU BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos
  • Anillo interior

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"