Motion
AMG850-20BD
SEPARADOR DE AGUA
Artículo MI #02903813
No. Fabricante AMG850-20BD
Precio843.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SEPARADOR DE AGUA
Artículo MI #02903813
No. Fabricante AMG850-20BD
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
Precio843.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    850
  • Tamaño del puerto
    2 BSPT
  • Peso
    10.5 kg

Detalles

  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Tipo de filtro
    Separador de agua
  • Serie
    AMG
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
AMG850-20BD AMG DE SECADOR (ROSCA RC)
  • Separador de agua con posible conexión modular
  • Tasa de eliminación de agua: 99 %
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Opciones: material de fluorolubricación, presión de aire media, guía de drenaje, dirección de inversión de ENTRADA-SALIDA, lavado desengrasante, vaselina blanca

También puede gustarle