Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Anillo interior Ancho26.5 mm
- Anillo exterior Ancho13 mm
- Exterior Diámetro55 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial1350 kgf
- Capacidad de carga estática radial845 kgf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieU000
- UPC_NO0808250107247