Especificaciones
Detalles
- Rango de temperatura ambienteDe -10 a 60 °C
- Material del cuerpoAleación de aluminio forjado anodizado
- Caudal5900 l/min
- Medio de funcionamientoAire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
- Rango de presión de funcionamientoDe 0.04 MPa a 1.2 MPa
- Material del selloNBR
- Función de la válvulaNo devolución
Descripción general
Descripción del fabricante
11692 / H-3/4B
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Tecnología de agua municipal FestoSu objetivo es la máxima eficiencia al planificar, instalar y operar plantas municipales de tratamiento de aguas y aguas residuales. Gracias a nuestras soluciones de automatización integradas, herramientas inteligentes y asistencia personal durante todas las fases del proyecto, siempre alcanza su objetivo en todo el mundo.
Ver la documentación
12 formas de reducir costes y aumentar el rendimiento de las plataformas de filtración de agua de pestoLos constructores de plataformas de filtración para instalaciones de tratamiento de agua se enfrentan a dos grandes oportunidades para aumentar su rentabilidad y competitividad.
Ver la documentación
Cartera de control de Motion FestoCartera de productos de control de movimiento de Festo.
Ver la documentación
Estándar métrico Festo para cilindros neumáticosEstándares métricos de Festo para cilindros neumáticos
Ver la documentación