Motion
MBKB50-500
MB Cilindro de aire de varilla de unión - Orificio de 50 mm, Carrera de 500 mm, Varilla de 20 mm, M18x1.5 Rosca macho, Varilla simple - No giratorio, Básico, Montaje MX0 , Amortiguación de aire Ambos extremos, 1/4 puertos BSPT
Artículo MI #02904262
No. Fabricante MBKB50-500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MB Cilindro de aire de varilla de unión - Orificio de 50 mm, Carrera de 500 mm, Varilla de 20 mm, M18x1.5 Rosca macho, Varilla simple - No giratorio, Básico, Montaje MX0 , Amortiguación de aire Ambos extremos, 1/4 puertos BSPT
Artículo MI #02904262
No. Fabricante MBKB50-500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Altura total
    65 mm
  • Longitud total
    656 mm
  • Ancho general
    65 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    1156 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    1374 N
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M18x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    500 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie MB es un cilindro de varilla de unión ligero y de servicio medio. Los tamaños de orificio disponibles van de 32mm a 125mm. El cojín de aire estándar utiliza un sello de cojín flotante para eliminar el rebote del vástago del pistón. La serie MB está disponible con muchas opciones estándar, que incluyen ajuste de carrera, tándem, sellos de alta/baja temperatura, raspador de varilla pesada, varilla no giratoria, varilla doble y muchas más.
  • Soporte de pivote en ángulo liso
    MB-B05
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    MB-D05
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire en ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    MB-C05
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    MB-F05
  • Soportes de pie - MS1
    MB-L05
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de montaje
    Básico, MX0
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 158 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Abrazadera de varilla
    Y-05M
  • Argolla de varilla
    I-05M
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    NT-05
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla simple - No giratoria
  • Kit de juntas
    MBK50Z-PS
  • Serie
    MB
  • Soporte de pivote del muñón
    MB-S04

Descripción general

Descripción del fabricante
MBKB50-500
  • Varilla no giratoria: varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Carreras de 25mm a 800mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Montajes: básico, pie, brida delantera o trasera, horquilla simple o doble y basculante de doble apoyo central
  • Con o sin funda de varilla de nailon o resistente al calor
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno