Motion
ZARF30105-L-TV

INA (SCHAEFFLER)
ZARF30105-L-TV

Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 30 mm, 105 mm OD, ancho de 82 mm
Artículo MI #02904289
No. Fabricante ZARF30105-L-TV
Precio6,019.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
ZARF30105-L-TV

Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 30 mm, 105 mm OD, ancho de 82 mm
Artículo MI #02904289
No. Fabricante ZARF30105-L-TV
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
Precio6,019.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • En general Ancho  
    82 mm
  • Peso
    5.68 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • RPM Máx.
    1300 rpm, 4400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10600 lbf
  • Serie
    ZARF
  • Instrucciones de empuje
    Dirección doble
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial
  • UPC_NO
    4012802367904

Descripción general

Descripción del fabricante
ZARF30105-L-TV-A
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno