Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Máxima disipación térmica continuaComuníquese con la sucursal local Motion Industries
- Tamaño mínimo de la rueda dentadaComuníquese con la sucursal local Motion Industries
- Diámetro total5.90 pulg.
- Longitud total5.33 pulg.
- Diámetro del piloto3.7500 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso13.76 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEmbrague multiplaca para transportadores y otras aplicaciones de par alto y bajas RPM, rodamientos de salida para trabajos pesados. El buje estriado minimiza la unión que puede causar problemas con los productos de accionamiento hexagonal de la competencia.
- Vida útil aproximada frente al embragueComuníquese con la sucursal local Motion Industries
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 3
- Categoría del embragueEmbrague de múltiples discos
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Factor de respuesta del embrague0.108
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarAluminio mecanizado
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.250 rpm a 80 psi rpm, 300 rpm a 70 psi rpm, 350 rpm a 60 psi rpm, 450 rpm a 50 psi rpm, 750 rpm a 40 psi rpm
- Presión de compromiso mínima5 psi
- ModeloLSCC-44
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 1/4–20 pernos @ 90° en un círculo de 4.155 pulgadas
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- UPC_NO662284263610
Descripción general
Descripción del fabricante
923606 LSCC-44 1.250 PILOTO DE CALIBRE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación